Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Winkelschraubendreher Innensechskant Fenstereinstellwerkzeug

Winkelschraubendreher IN6KT Einstellwerkzeug
WNKLSHRDRH-IN6KT-KURZ-4X103X91X15

Art.-Nr. 071531 85

EAN 4053479713984

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Winkelschraubendreher Innensechskant Fenstereinstellwerkzeug

Art.-Nr. 071531 85
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
Für Eck- bzw. Scherenlager

Vielseitig einsetzbar auf engstem Raum


  • Der lange Hebel sorgt für eine gute Kraftübertragung

  • Der Abtrieb 4 mm passt für die meisten Anwendungen, insbesondere bei der Einstellung von Fenstern
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

4 mm

Länge

103 mm

Schenkelmaß lang (L1)

91 mm

Schenkelmaß kurz (L2)

15 mm

Oberfläche

Brüniert

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen